simturn AX Izmjenjivi nož za tokarenje, desni CBN 5,2 mm

Artikl br.: 270581 5,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ Dmin (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača AD1KCBN8
za provrte od ⌀ dmin 5,2 mm
Duljina mjerenja 15,2 mm
⌀ D 5 mm
Unutarnje hlađenje ne
Radijus R 0,2 mm
f 2,45 mm
maksimalna dubina reza ap maks 0,26 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270581 5,2
EAN / GTIN 2050002065963
Broj proizvođača A05.1825.15.52.20YUR CBN8

Tablica aplikacija

Čelik < 67 HRC
H
90
kontinuirano
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Rezni materijal: CBN8

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu