simturn AX Izmjenjivi nož za tokarenje, desni CBN, L2 = 15,2 mm, ⌀ Dmin: 4,2mm

Artikl br.: 270581 4,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ Dmin (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača AJ94CBN8
za provrte od ⌀ dmin 4,2 mm
Duljina mjerenja 15,2 mm
⌀ D 4 mm
Unutarnje hlađenje ne
Radijus R 0,15 mm
f 1,95 mm
maksimalna dubina reza ap maks 0,21 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270581 4,2
EAN / GTIN 2050002065956
Broj proizvođača A04.1820.15.42.15YUR CBN8

Tablica aplikacija

Čelik < 67 HRC
H
90
kontinuirano
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Rezni materijal: CBN8

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu