{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
oznaka proizvođača | AWK9CBN8 | |
za provrte od ⌀ dmin | 2,7 mm | |
Duljina mjerenja | 15,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Radijus R | 0,15 mm | |
f | 1,2 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,13 mm | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 270581 2,7 | |
EAN / GTIN | 2050002065932 | |
Broj proizvođača | A04.1812.15.27.15YUR CBN8 | |
Manufacturer | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |