MINCUT držač za unutarnje tokarenje 12/8 mm

Artikl br.: 270420 12/8
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija MINCUT
⌀ drške Ds 12 mm
Veličina pločice 8 mm
Primjena desni
Unutarnje hlađenje da
Udaljenost vrha od osi 7,4 mm
Funkcijska širina f1 1,4 mm
Ukupna duljina L 102,5 mm
⌀ hlađenja d5 5 mm
radijalna širina f2 5,5 mm
Duljina glave l2 12,5 mm
Radijus R 3,8 mm
Oznaka proizvođača MIFHR 12C-8
Vrsta proizvoda Bušeća šipka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270420 12/8
EAN / GTIN 7291075262391
Broj proizvođača 2801523

Opis

Upotreba:

Za aksijalno i ubodno tokarenje u rasponu promjera 8 mm – 17 mm.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 270422270429.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu