MINCUT držač za unutarnje tokarenje 16/10 mm

Artikl br.: 270420 16/10
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija MINCUT
⌀ drške Ds 16 mm
Veličina pločice 10 mm
Primjena desni
Unutarnje hlađenje da
Udaljenost vrha od osi 11,2 mm
Funkcijska širina f1 2,4 mm
Ukupna duljina L 90 mm
⌀ hlađenja d5 6 mm
radijalna širina f2 7,5 mm
Duljina glave l2 17,2 mm
Radijus R 4,6 mm
Oznaka proizvođača MIFHR 16C-10
Vrsta proizvoda Bušeća šipka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270420 16/10
EAN / GTIN 7291075262414
Broj proizvođača 2801705

Opis

Upotreba:

Za aksijalno i ubodno tokarenje u rasponu promjera 8 mm – 17 mm.

Odgovara:

Nastavci za izrezivanje profilabr. 270422270429.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu