MINCUT MEFL umetci za rezanje neutralno 3/10 mm

Artikl br.: 270428 3/10
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina utora w / veličina ploče (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta IC908
Veličina ploče ⌀ d 10 mm
maksimalna dubina reza tmaks 9 mm
Kutni radijus R 0,2 mm
Glavna primjena UNI
Uvjetovanost reza kontinuirano
Brzina reza vc glavna primjena 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 24,5 mm
DAXN-DAXX 10 mm - 100 mm
Posmak f ubadanje 3,6 mm/okr
Posmak f aksijalno ubadanje 0,02 mm/okr - 0,06 mm/okr
Posmak f ravno glodanje 0,02 mm/okr - 0,05 mm/okr
Serija MINCUT
Oznaka proizvođača MEFL 10-3.00-0.20 IC908
Vrsta proizvoda Mini zamjenjiva rezna pločica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270428 3/10
EAN / GTIN 7291075424621
Broj proizvođača 3337033

Opis

Izvedba:

Za aksijalno i ubodno tokarenje na vanjskoj strani.

Odgovara:

Držač za unutarnje tokarenje br. 270420.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu