MINCUT MIGR umetci za rezanje neutralno 1,5/8 mm

Artikl br.: 270422 1,5/8
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina utora w / veličina ploče (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Minimalni ⌀ Dmin 9,2 mm
Vrsta IC908
Veličina ploče ⌀ d 8 mm
Širina utora w 1,5 mm
maksimalna dubina reza tmaks 2,1 mm
Kutni radijus R 0,05 mm
WF 4,7 mm
Dubina reza ap 0,05 mm - 0,5 mm
Posmak f glodanje 0,03 mm/okr - 0,1 mm/okr
Glavna primjena UNI
Uvjetovanost reza kontinuirano
Brzina reza vc glavna primjena 80 mm/min - 140 mm/min
Posmak f ubadanje 0,01 mm/okr - 0,03 mm/okr
Serija MINCUT
Dubina reza ap min 0,05
Dubina reza ap maks 0,5
Oznaka proizvođača MIGR 8-1.50-0.05 IC908
Vrsta proizvoda Mini zamjenjiva rezna pločica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270422 1,5/8
EAN / GTIN 7291075287011
Broj proizvođača 6404024

Opis

Izvedba:

Za unutarnje tokarenje pri niskoj dubini rezanja.

Odgovara:

Držač za unutarnje tokarenje br. 270420.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu