{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrsta | IC908 | |
Veličina ploče ⌀ d | 8 mm | |
maksimalna dubina reza tmaks | 5,5 mm | |
Kutni radijus R | 0,8 mm | |
WF | 2,6 mm | |
Glavna primjena | UNI | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 mm/min - 140 mm/min | |
INSL | 17,7 mm | |
DAXN-DAXX | 8 mm - 12,1 mm | |
Posmak f aksijalno ubadanje | 0,02 mm/okr - 0,1 mm/okr | |
Posmak f ravno glodanje | 0,02 mm/okr - 0,06 mm/okr | |
Serija | MINCUT | |
Oznaka proizvođača | MIFR 8-1.60-0.80 IC908 | |
Vrsta proizvoda | Mini zamjenjiva rezna pločica |
Broj artikla | 270427 1,6/8 | |
EAN / GTIN | 7291075262568 | |
Broj proizvođača | 6404049 |