MINCUT MIFR umetci za rezanje puni radijus 2,5/10 mm

Artikl br.: 270427 2,5/10
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina utora w / veličina ploče (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta IC908
Veličina ploče ⌀ d 10 mm
maksimalna dubina reza tmaks 9 mm
Kutni radijus R 1,25 mm
WF 3,3 mm
Glavna primjena UNI
Uvjetovanost reza kontinuirano
Brzina reza vc glavna primjena 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 25,1 mm
DAXN-DAXX 10 mm - 34 mm
Posmak f aksijalno ubadanje 0,02 mm/okr - 0,1 mm/okr
Posmak f ravno glodanje 0,02 mm/okr - 0,06 mm/okr
Serija MINCUT
Oznaka proizvođača MIFR 15-2.50-1.25 IC908
Vrsta proizvoda Mini zamjenjiva rezna pločica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270427 2,5/10
EAN / GTIN 7291075262445
Broj proizvođača 3300276

Opis

Izvedba:

Za aksijalno i ubodno tokarenje iznutra.

Odgovara:

Držač za unutarnje tokarenje br. 270420.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu