{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Micro | |
Minimalni ⌀ Dmin | 5,4 mm | |
Duljina izboja L1 | 16 mm | |
Razred tolerancije | DIN 13 6H | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Vrsta navoja | M; MF | |
⌀ drške d | 6 mm | |
Udaljenost između vrhova i sredine L3 | 1,9 mm | |
Udaljenost vrhova navoja i čela Y | 0,4 mm | |
Minimalna dostava hmin | 0,29 mm | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi nož za tokarenju navoja |
Broj artikla | 270400 5,4/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197467478 | |
Broj proizvođača | 270400 5,4/0,5 |