Mikro nož za tokarenje navoja, puni profil 60°, unutarnji, desni, L1 = 16 mm, ⌀ Dmin / korak: 6,5/1,25mm

Artikl br.: 270400 6,5/1,25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ Dmin / korak (mm) Cijena uklj. PDV
  • Razred tolerancije: DIN 13 6H
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Vrsta navoja: M; MF

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Micro
Minimalni ⌀ Dmin 6,5 mm
Duljina izboja L1 16 mm
Razred tolerancije DIN 13 6H
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Vrsta navoja M; MF
⌀ drške d 6 mm
Udaljenost između vrhova i sredine L3 2,9 mm
Udaljenost vrhova navoja i čela Y 0,9 mm
Minimalna dostava hmin 0,72 mm
Vrsta proizvoda Izmjenjivi nož za tokarenju navoja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 270400 6,5/1,25
EAN / GTIN 4045197467508
Broj proizvođača 270400 6,5/1,25

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
200
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
200
Aluminij > 10% Si
N
150
Čelik < 500 N/mm²
P
160
Čelik < 750 N/mm²
P
150
Čelik < 900 N/mm²
P
150
Čelik < 1100 N/mm²
P
80
Čelik < 1400 N/mm²
P
60
Čelik < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 

Opis

Upotreba:

Za držače za tokarenje br. 270200270204.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Micro" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu