{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Micro | |
Minimalni ⌀ Dmin | 4,6 mm | |
Duljina izboja L1 | 16 mm | |
Razred tolerancije | DIN 13 6H | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Vrsta navoja | M; MF | |
⌀ drške d | 5 mm | |
Udaljenost između vrhova i sredine L3 | 1,7 mm | |
Udaljenost vrhova navoja i čela Y | 0,6 mm | |
Minimalna dostava hmin | 0,43 mm | |
Vrsta proizvoda | Izmjenjivi nož za tokarenju navoja |
Broj artikla | 270400 4,6/0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197467454 | |
Broj proizvođača | 270400 4,6/0,75 |