{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 10 mm | |
Veličina pločice | 11 mm | |
Primjena | desni | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO kod držača | SDJCR1010JX-11FF | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC..11T3.. | |
Funkcionalna širina L4 | 10 mm | |
Duljina glave L1 | 20 mm | |
Ukupna duljina L | 120 mm | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 269991 3 | |
EAN / GTIN | 4960664603220 | |
Broj proizvođača | 31013466 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Okretni stezni držač 3
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
78,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
85,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
85,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
86,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
85,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
ISO kod držača | SDJCR1010JX-11FF | SCACR/L 1010M06 | SDACR/L 1010M07 | STJCR/L 1010M11 | SVACR/L 1010M11 |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC..11T3.. | CC.. 0602.. | DC.. 0702.. | TC.. 1102.. | VC.. 1103.. |
Veličina pločice | 11 mm | 6 mm | 7 mm | 11 mm | 11 mm |
Primjena | desni | desno | desno | desno | desno |
Funkcionalna širina L4 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač | Okretni stezni držač |