Okretni stezni držač 1

Artikl br.: 269991 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 20 mm
Veličina pločice 12,7 mm
Primjena desni
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača KGBR2020K22-15
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice GBA43
Funkcionalna širina L4 25 mm
Ukupna duljina L 125 mm
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 269991 1
EAN / GTIN 4960664008803
Broj proizvođača 31013465

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu