Okretni stezni držač 2

Artikl br.: 269991 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 16 mm
Veličina pločice 11 mm
Primjena desni
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SDJCR1616JX-11FF
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC..11T3..
Funkcionalna širina L4 16 mm
Ukupna duljina L 120 mm
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 269991 2
EAN / GTIN 4960664603336
Broj proizvođača 31013705

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu