{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Primjena | derecha | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | A20R SDQCR/L11 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC.. 11T3.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 25 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 13 mm | |
Stezna visina L2 | 18 mm | |
Duljina glave L1 | 36 mm | |
Ukupna duljina L | 200 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 8 | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |
Broj artikla | 269988 20/11 | |
EAN / GTIN | 4067263787112 | |
Broj proizvođača | 269988 20/11 |