{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Primjena | derecha | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | A16Q SDQCR/L07 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | DC.. 0702.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 19 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 10 mm | |
Stezna visina L2 | 15 mm | |
Duljina glave L1 | 28 mm | |
Ukupna duljina L | 180 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 7 | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |
Broj artikla | 269988 16/07 | |
EAN / GTIN | 4067263787099 | |
Broj proizvođača | 269988 16/07 |