DC.T 11T304 HU7310

Artikl br.: 260462 HU7310
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    15,39 € / Piece
  • od 10 Piece
    12,83 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
5.284 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCGT 11T304
    Kutni radijus 0,4 mm
    Vrsta HU7310
    Rezni materijal HM
    Prevlaka bez prevlake
    Glavna primjena N
    Uvjetovanost reza kontinuirano
    Lomač odvojenih čestica AM
    Tolerancija G
    Dubina reza ap 0,1 mm - 4 mm
    Posmak f 0,05 mm/okr - 0,5 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 350 m/min - 600 m/min
    Broj zamjena/oštrica 2
    Fina/gruba obrada fina obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 260462 HU7310
    EAN / GTIN 4045197669766
    Broj proizvođača 260462 HU7310

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    Aluminij > 10% Si
    N
    kontinuirano
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu