{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | „5 u 1” | |
Nazivni ⌀ D | 20 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ bušenja tolerancija D | 0/+0,33 mm | |
Duljina izboja LA | 56 mm | |
Duljina drške Ls | 56 mm | |
Korisna duljina L1 | 45 mm | |
⌀ drške Ds | 25 mm | |
⌀ d2 | 32 mm | |
Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 − 268496 | WCHX 10T3.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 35 | |
Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |
Broj artikla | 268468 20 | |
EAN / GTIN | 4045197470256 | |
Broj proizvođača | 268468 20 |