{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | WCHX 10T304 | |
Kutni radijus | 0,2 mm | |
Vrsta | HB7130 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | UNI | |
Tip | UNI | |
Brzina reza vc glavna primjena | 65 m/min - 200 m/min | |
prikladno za alat ⌀ Dc | 20 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 3 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 268492 UNI | |
EAN / GTIN | 4045197470928 | |
Broj proizvođača | 268492 UNI |