„5 u 1” alat za bušenje i tokarenje 1,5×D 20 mm

Artikl br.: 268464 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija „5 u 1”
    Nazivni ⌀ D 20 mm
    Primjena lijevi
    Unutarnje hlađenje da
    ⌀ bušenja tolerancija D 0/+0,33 mm
    Korisna duljina L1 30 mm
    ⌀ drške Ds 25 mm
    Ukupna duljina L 150 mm
    Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 − 268496 WCHX 10T3..
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 35
    Vrsta proizvoda Bušeća šipka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 268464 20
    EAN / GTIN 4045197470119
    Broj proizvođača 268464 20

    Opis

    Izvedba:

    S unutarnjim hlađenjem.
    Cilindrična drška.

    Upotreba:

    Uzdužno, čeono i unutarnje uzdužno tokarenje, bušenje, ubadanje.

    Napomena:

    • Odaberite što veće polumjere zaobljenja.
    • Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu