„5 u 1” alat za bušenje i tokarenje 1,5×D 18 mm

Artikl br.: 268463 18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija „5 u 1”
Nazivni ⌀ D 18 mm
Primjena desno
Unutarnje hlađenje da
⌀ bušenja tolerancija D 0/+0,33 mm
Korisna duljina L1 27 mm
⌀ drške Ds 25 mm
Ukupna duljina L 135 mm
Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 − 268496 WCHX 0903..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 34
Vrsta proizvoda Bušeća šipka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268463 18
EAN / GTIN 4045197470041
Broj proizvođača 268463 18

Opis

Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem.
Cilindrična drška.

Upotreba:

Uzdužno, čeono i unutarnje uzdužno tokarenje, bušenje, ubadanje.

Napomena:

  • Odaberite što veće polumjere zaobljenja.
  • Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu