WCHX 090304 SM

Artikl br.: 268488 SM
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
156 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WCHX 090304
Kutni radijus 0,5 mm
Vrsta HB7120
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Dodatna primjena M
Tip SM
Brzina reza vc glavna primjena 110 m/min - 220 m/min
Brzina reza vc sporedna primjena 110 m/min - 140 m/min
prikladno za alat ⌀ Dc 18 mm
Broj zamjena/oštrica 3
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268488 SM
EAN / GTIN 4045197470782
Broj proizvođača 268488 SM

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Odgovara:

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463268468; veličina 18.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu