WCHX 090304 UNI

Artikl br.: 268488 UNI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WCHX 090304
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HB7130
Rezni materijal HM
Glavna primjena UNI
Tip UNI
Brzina reza vc glavna primjena 65 m/min - 200 m/min
prikladno za alat ⌀ Dc 18 mm
Broj zamjena/oštrica 3
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268488 UNI
EAN / GTIN 4045197470805
Broj proizvođača 268488 UNI

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Grafit, GFK, CFK
N
Uni
 
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Odgovara:

Za alat za bušenje i tokarenje br. 268463268468; veličina 18.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu