„4 u 1” alat za bušenje i tokarenje 1,5×D 12 mm

Artikl br.: 268405 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija „4 u 1”
Nazivni ⌀ D 12 mm
Primjena lijevi
Unutarnje hlađenje da
Korisna duljina L1 18 mm
⌀ drške Ds 16 mm
Ukupna duljina L 100 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice ZCMX 06..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 41 (IP7; 0,9 Nm)
Vrsta proizvoda Bušeća šipka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268405 12
EAN / GTIN 4062406272913
Broj proizvođača 268405 12

Opis

Izvedba:

Cilindrična drška.

Upotreba:

1. Čeono tokarenje.
2. Bušenje (otvaranje bušenjem i iskošavanje) – ravno dno.
3. Unutarnje tokarenje.
4. Vanjsko tokarenje.

Napomena:

  • Odaberite čim veće kutne radijuse i veličine držača.
  • Tolerancija svrdla + 0,15 mm (pri procesima bušenja s pogonjenim alatom).
  • Prilikom bušenja preko nazivnog ⌀ ostaje preostali materijal.
  • Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu