{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | „4 u 1” | |
Nazivni ⌀ D | 25 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Korisna duljina L1 | 37,5 mm | |
⌀ drške Ds | 32 mm | |
Ukupna duljina L | 180 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | ZCMX 13.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 45 (IP20; 5 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Bušeća šipka |
Broj artikla | 268405 25 | |
EAN / GTIN | 4062406392611 | |
Broj proizvođača | 268405 25 |