CCGT 060204 FN TWM

Artikl br.: 265807 TWM
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

izvedba rezne oštrice Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCGT 060204 FN
    Kutni radijus 0,4 mm
    Vrsta PKD
    Rezni materijal PKD
    Uvjetovanost reza kontinuirano
    Izvedba rezne oštrice TWM
    Dubina reza ap 0,2 mm - 2,5 mm
    Posmak f 0,05 mm/okr - 0,3 mm/okr
    Brzina reza vc za aluminij< 10 % Si 400 m/min - 3.500 m/min
    Brzina reza vc za metale koji ne sadrže željezo 300 m/min - 2.200 m/min
    Brzina reza vc za G(C)FK 400 m/min - 900 m/min
    Broj zamjena/oštrica 1
    Fina/gruba obrada Polugruba obrada
    Kut nagiba 6 stupanj
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 265807 TWM
    EAN / GTIN 4045197448910
    Broj proizvođača 265807 TWM

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    Aluminij > 10% Si
    N
    Ti > 850 N/mm²
    S
    CuZn
    N
    Grafit
    N
    kontinuirano
     
    nepravilno
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     
    Grafit, GFK, CFK
    N

    Opis

    Izvedba:

    PKD − Polikristalni dijamant, fine granulacije.
    Opća strojna obrada, čvrsta rezna oštrica za velike volumene odrezivanja.

    Upotreba:

    Za aluminij, aluminijske legure, obojene metale, plastiku, kompozitne materijale, legure od titana, sinterirane metale.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu