{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 8 mm | |
veličina pločice | 6 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 8×D | |
Rezni materijal | HM | |
Standard | DIN 8024 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | E08K SCLCR/L06 | |
Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CC.. 0602.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 10 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 5 mm | |
Stezna visina L2 | 7,6 mm | |
Duljina glave L1 | 10 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 7 | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 260016 8/06 | |
EAN / GTIN | 4045197651808 | |
Broj proizvođača | 260016 8/06 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |