Držač za unutarnje tokarenje HM, desno, ⌀ drške / veličina pločice: 12/06mm

Artikl br.: 260016 12/06
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Unutarnja dubina tokarenja do: 8×D
  • Rezni materijal: HM
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 12 mm
veličina pločice 6 mm
Primjena desno
Unutarnja dubina tokarenja do 8×D
Rezni materijal HM
Standard DIN 8024
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača E12M SCLCR/L06
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 0602..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 14 mm
Udaljenost vrha od osi 8 mm
Stezna visina L2 11,5 mm
Duljina glave L1 10 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 7
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 260016 12/06
EAN / GTIN 4045197651822
Broj proizvođača 260016 12/06