CCGW 060202 FN N

Artikl br.: 265800 N
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

izvedba rezne oštrice Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice CCGW 060202 FN
    Kutni radijus 0,2 mm
    Vrsta PKD
    Rezni materijal PKD
    Uvjetovanost reza kontinuirano
    Izvedba rezne oštrice N
    Dubina reza ap 0,1 mm - 2,5 mm
    Posmak f 0,03 mm/okr - 0,4 mm/okr
    Brzina reza vc za aluminij< 10 % Si 300 m/min - 2.000 m/min
    Brzina reza vc za metale koji ne sadrže željezo 300 m/min - 1.500 m/min
    Brzina reza vc za G(C)FK 150 m/min - 600 m/min
    Broj zamjena/oštrica 1
    Fina/gruba obrada Polugruba obrada
    Kut nagiba 0 stupanj
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 265800 N
    EAN / GTIN 4045197502377
    Broj proizvođača 265800 N

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    Aluminij > 10% Si
    N
    CuZn
    N
    Grafit
    N
    kontinuirano
     
    nepravilno
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     
    Grafit, GFK, CFK
    N

    Opis

    Izvedba:

    PKD − Polikristalni dijamant, fine granulacije.
    Neutrala, bez lomača.

    Upotreba:

    Za aluminij, aluminijske legure, obojene metale, plastiku, kompozitne materijale, legure od titana, sinterirane metale.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu