Garnitura držača za tokarenje 20 mm

Artikl br.: 265131 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
  • Standard: Tvornička norma

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 20 mm
Primjena lijeva
Standard Tvornička norma
ISO kod držača SCLCL 2020K09; SDJCL 2020K11; SSSCL 2020K12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Funkcionalna širina L4 25 mm
Duljina glave L1 17 mm; 20,5 mm; 27 mm
Ukupna duljina L 125 mm
Rezervni dio 269981 2
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 265131 20
EAN / GTIN 4045197941831
Broj proizvođača 265131 20

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu