Garnitura držača za tokarenje 12 mm

Artikl br.: 265131 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN ISO 5610

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 12 mm
Primjena lijeva
Standard DIN ISO 5610
ISO kod držača SCLCL 1212F09; SDJCL 1212F07; SSSCL 1212F09
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 09T3..; DC.. 0702..; SC.. 09T3
Funkcionalna širina L4 16 mm
Duljina glave L1 13 mm; 17 mm; 20 mm
Ukupna duljina L 80 mm
Rezervni dio 269981 1
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 265131 12
EAN / GTIN 4045197941817
Broj proizvođača 265131 12

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu