Garnitura držača za tokarenje 25 mm

Artikl br.: 265131 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN ISO 5610

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 25 mm
Primjena lijeva
Standard DIN ISO 5610
ISO kod držača SCLCL 2525M12; SDJCL 2525M11; SSSCL 2525M12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 1204..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Funkcionalna širina L4 32 mm
Duljina glave L1 20 mm; 21,5 mm; 25 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Rezervni dio 269981 3
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 265131 25
EAN / GTIN 4045197941848
Broj proizvođača 265131 25