GARANT Master Mute držač za tokarenje antivibracijski DM/40

Artikl br.: 264934 DM/40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Sustav / ⌀ drške Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 11×D
  • Vibracija: prigušen
  • Sustav: DM
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Mute
Unutarnja dubina tokarenja do 11×D
Vibracija prigušen
Sustav DM
Unutarnje hlađenje da
Ukupna duljina L 528 mm
područje koje se ne može pritezati S 196 mm
preporučena duljina stezanja 160 mm
Garnitura vijaka za montažu 269026 3
Konektor za priključak rashladnog sredstva 269208
Visokotlačno spojno crijevo 269207
odgovarajuće izmjenjive rezne glave 264838; 264839
Vrsta proizvoda Prihvat držača za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 264934 DM/40
EAN / GTIN 4062406231361
Broj proizvođača 264934 DM/40

Opis

Opseg isporuke:

Reduktor za priključak za rashladno sredstvo.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!
Dmin. = 1/2 ⌀ drške + H + udaljenost vrha od osi L3 rezne glave.
Pogodna orijentacija držača za unutarnje tokarenje pomoću montažne glave br. 265001.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Mute" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu