{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Mute | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 15×D | |
Vibracija | prigušeno | |
Sustav | QC | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Ukupna duljina L | 430 mm | |
Udaljenost vrha od osi H osnovno tijelo | 2,5 mm | |
područje koje se ne može pritezati S | 145 mm | |
preporučena duljina stezanja | 100 mm | |
Garnitura vijaka za montažu | 269026 1 | |
Konektor za priključak rashladnog sredstva | 269208 | |
Visokotlačno spojno crijevo | 269207 | |
Vrsta proizvoda | Prihvat držača za tokarenje |
Broj artikla | 264898 QC/25 | |
EAN / GTIN | 4062406773618 | |
Broj proizvođača | 264898 QC/25 |