GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava GL/10

Artikl br.: 264831 GL/10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Sustav/tip Cijena uklj. PDV
  • Sustav: GL
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Mute
Primjena lijeva
Sustav GL
Unutarnje hlađenje da
Promjer 16 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava SCLCL
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CC.. 0602..
Kut rezne oštrice 95 stupanj
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 20 mm
Udaljenost vrha od osi 11 mm
Ukupna duljina L 17 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 269028 38
Vrsta proizvoda Rezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 264831 GL/10
EAN / GTIN 4062406231477
Broj proizvođača 264831 GL/10

Opis

Odgovara:

Prihvati držača za tokarenje br. 264866; 264870 i 264874.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim prihvatima držaća za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Master Mute" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu