Izmjenjiva rezna glava ST/4

Artikl br.: 264826 ST/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Sustav/tip Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina pločice 15 mm
Primjena desna
Unutarnje hlađenje da
Promjer 32 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava PDUNR
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DN.. 1506..
Kut rezne oštrice 93 stupanj
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 40 mm
Udaljenost vrha od osi 22 mm
Ukupna duljina L 35 mm
Koljenasta poluga 320612 P05
Vijak koljenaste poluge 320611 P05
Klin s oprugom 320618 P05
Podložna
pločica
320610 P05
Dodjeljivanje okretne ploče lijevo i neutralno
Vrsta proizvoda Rezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 264826 ST/4
EAN / GTIN 2050002058149
Broj proizvođača 250622 32/15

Opis

Odgovara:

Prihvati držača za tokarenje br. 320102, 320104, 320407, 320409 i 320410.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim prihvatima držaća za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu