Izmjenjiva rezna glava ST/1

Artikl br.: 264826 ST/1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Sustav/tip Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina pločice 12 mm
Primjena desna
Unutarnje hlađenje da
Promjer 25 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava PCLNR
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1204..
Kut rezne oštrice 95 stupanj
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 32 mm
Udaljenost vrha od osi 17 mm
Ukupna duljina L 35 mm
Koljenasta poluga 320612 P01
Vijak koljenaste poluge 320611 P01
Klin s oprugom 320618 P01
Podložna
pločica
320610 P01
Dodjeljivanje okretne ploče lijevo i neutralno
Vrsta proizvoda Rezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 264826 ST/1
EAN / GTIN 2050002058118
Broj proizvođača 250032 25/12

Opis

Odgovara:

Prihvati držača za tokarenje br. 320102, 320104, 320407, 320409 i 320410.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim prihvatima držaća za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).