Izmjenjiva rezna glava ST/17

Artikl br.: 264826 ST/17
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Sustav/tip Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina pločice 16 mm
Primjena desna
Unutarnje hlađenje da
Promjer 40 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava SVQBR
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice VB.. 1604..
Kut rezne oštrice 107,5 stupanj
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 50 mm
Udaljenost vrha od osi 27 mm
Ukupna duljina L 40 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu 320626 S05/07
Dodjeljivanje okretne ploče lijevo i neutralno
Vrsta proizvoda Rezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 264826 ST/17
EAN / GTIN 2050002059276
Broj proizvođača 261114 40/16

Opis

Odgovara:

Prihvati držača za tokarenje br. 320102, 320104, 320407, 320409 i 320410.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim prihvatima držaća za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu