{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Eco | |
Veličina drške | 20 mm | |
Veličina pločice | 11 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | SVJBR/L 2020X11 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VB.. 1103.. | |
Funkcionalna širina L4 | 25 mm | |
Duljina glave L1 | 40 mm | |
Ukupna duljina L | 99 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269023 1 | |
Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 261102 20/11 | |
Broj proizvođača | 261102 20/11 |