SC.T 120408 HB7210-1

Artikl br.: 260766 HB7210-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    15,07 € / Piece
  • od 10 Piece
    12,56 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
294 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SCMT 120408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7210-1
Rezni materijal HM
Glavna primjena K
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica GM
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,2 mm - 2,5 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,25 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 100 m/min - 450 m/min
Prevlaka TiCN
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Gruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260766 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406059279
Broj proizvođača 260766 HB7210-1

Tablica aplikacija

GG(G)
K
kontinuirano
 
nepravilno