Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 16/12mm

Artikl br.: 260707 16/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 16 mm
Veličina pločice 12 mm
Primjena lijevi
Standard DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SSSCR/L 1616H12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SC.. 1204..
Funkcionalna širina L4 20 mm
Duljina glave L1 18 mm
Ukupna duljina L 100 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 20
Podložna
pločica
269005 9
Vijak za podlošku 269013 5
Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260707 16/12
EAN / GTIN 4062406396824
Broj proizvođača 260707 16/12

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu