{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SCMT 120408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HB7020 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | SM | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 350 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260766 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699770 | |
Broj proizvođača | 260766 HB7020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
SC.T 120408, Vrsta: HB7020
na zahtjev
Na zalihi
1.230 dijelovi na zalihi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
815 dijelovi na zalihi
12,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
932 dijelovi na zalihi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
683 dijelovi na zalihi
15,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6.000 dijelovi na zalihi
9,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | lagani prekid | kontinuirano | jako isprekidano | lagani prekid |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | 0,12 mm/okr - 0,3 mm/okr |
Glavna primjena | P | P | P | P | P |
Brzina reza vc glavna primjena | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |