SC.T 120404 HB7310

Artikl br.: 260765 HB7310
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    24,99 € / Piece
  • od 10 Piece
    20,83 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
300 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SCGT 120404
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB7310
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena N
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica AM
Tolerancija G
Dubina reza ap 0,1 mm - 4 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,5 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 350 m/min - 600 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260765 HB7310
EAN / GTIN 4045197670489
Broj proizvođača 260765 HB7310

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Aluminij > 10% Si
N
CuZn
N
kontinuirano