SC.T 120404, Vrsta: HB725-1

Artikl br.: 260765 HB725-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
351 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SCMT 120404
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta HB725-1
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena UNI
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica UM1
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,2 mm - 4 mm
Posmak f 0,05 mm/okr - 0,5 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 250 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260765 HB725-1
EAN / GTIN 4062406765750
Broj proizvođača 260765 HB725-1

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu