Držač za tokarenje 20/12 mm

Artikl br.: 260611 20/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Skaft- /plattestørrelse (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina drške 20 mm
    Veličina pločice 12 mm
    Primjena neutralno
    Standard Norma proizvođača
    Unutarnje hlađenje ne
    ISO kod držača SRDCN 2020K12
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice RC.X 1204
    Funkcionalna širina L4 za neutralne držače 16 mm
    Duljina izboja L1 za neutralne držače 20,3 mm
    Ukupna duljina L za neutralne držače 125 mm
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 2
    Podložna
    pločica
    269005 10
    Vijak za podlošku 269013 2
    Kut rezne oštrice κ 30 stupanj
    Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
    Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 260611 20/12
    EAN / GTIN 4045197653260
    Broj proizvođača 260611 20/12

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu