Držač za tokarenje 16/08 mm

Artikl br.: 260611 16/08
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 16 mm
Veličina pločice 8 mm
Primjena neutralno
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača SRDCN 1616H08
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice RC.T 0803
Funkcionalna širina L4 za neutralne držače 12 mm
Duljina izboja L1 za neutralne držače 16,4 mm
Ukupna duljina L za neutralne držače 100 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 29
Kut rezne oštrice κ 30 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260611 16/08
EAN / GTIN 4062406059354
Broj proizvođača 260611 16/08

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu