{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 20 mm | |
Veličina pločice | 6 mm | |
Primjena | neutralno | |
Standard | Tvornička norma | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO kod držača | SRDCN 2020K06 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RC.T 0602 | |
Funkcionalna širina L4 za neutralne držače | 13 mm | |
Duljina izboja L1 za neutralne držače | 12,4 mm | |
Ukupna duljina L za neutralne držače | 125 mm | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 15 | |
Kut rezne oštrice κ | 30 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 260611 20/06 | |
EAN / GTIN | 4062406059330 | |
Broj proizvođača | 260611 20/06 |