DCMT 070202 HBT130

Artikl br.: 260363 HBT130
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
295 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCMT 070202
    Kutni radijus 0,2 mm
    Vrsta HBT130
    Rezni materijal HM
    Prevlaka TiCN
    Glavna primjena MF
    Uvjetovanost reza lagani prekid
    Lomač odvojenih čestica M
    Dubina reza ap 0,1 mm - 1 mm
    Posmak f 0,05 mm/okr - 0,2 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 220 m/min
    Broj zamjena/oštrica 2
    Fina/gruba obrada Polugruba obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 260363 HBT130
    EAN / GTIN 4062406720025
    Broj proizvođača 260363 HBT130

    Tablica aplikacija

    kontinuirano
     
    nepravilno
     
    mokro maksimalno
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu