Držač za unutarnje tokarenje od tvrdog metala E.. SDQCR 107,5°, za izmjenjive rezne pločice DC., desni, ⌀ drške / veličina pločice: 10/07mm

Artikl br.: 260320 10/07
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 8×D
  • Rezni materijal: HM
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 10 mm
Veličina pločice 7 mm
Primjena desno
Unutarnja dubina tokarenja do 8×D
Rezni materijal HM
Standard DIN 8024
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača E10K SDQCR/L07
Kut rezne oštrice κ 107,5 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 0702..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 13 mm
Udaljenost vrha od osi 7 mm
Stezna visina L2 9,6 mm
Ukupna duljina L 125 mm
Duljina izboja L1 26,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 7
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 260320 10/07
EAN / GTIN 4045197877697
Broj proizvođača 260320 10/07

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu